Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
>
Artikel
EtherNet/IP-Gateway ICDMRX/EN2ST/RJ45DIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-81846687
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
70114027
EAN/GTIN:
4050143398874
EtherNet/IP-Gateway ICDMRX/EN2ST/RJ45DIN
EtherNet/IP-Gateway 2-Port DIN-Hutschiene Schraubklemme, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 2 x Schraubklemme, Befestigung: Hutschiene
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,69*
€ 494,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,30*
€ 499,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,26*
€ 503,52*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,06*
€ 505,88*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 464,22*
€ 527,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,52*
€ 599,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
70108170 - Kabelstecker, Ethernet V45-G-C5-GN1M-PUR-E1S
Pepperl+Fuchs
70108170
€ 17,14*
Zubehör
70108173 - Kabelstecker, Ethernet V45-G-C5-GN10M-PUR-E1S
Pepperl+Fuchs
70108173
€ 73,58*
Zubehör
70108175 - Verbindungskabel, Ethernet V45-G-C5-GN3M-PUR-E1S-V45-G
Pepperl+Fuchs
70108175
€ 36,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.