Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 32 digitale Eingänge, 48V DC
Modicon X80-E/A-Modul, 32 digitale Eingänge, 48V DC
Artikel-Nr.:
     6012C-81678775
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDI3203
EAN/GTIN:
     3606481946713

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3203

Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 32 Eingangskanälen und wird mit 48 V DC (positiv) gespeist. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
38..60 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,97*
€ 423,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 361,34*
€ 426,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,54*
€ 433,88*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 370,78*
€ 435,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,83*
€ 475,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 46,24*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.