|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81359164 Herst.-Nr.: 800FM-LE7 EAN/GTIN: 10662073781964 |
|
|
|  |  |
 | LEUCHTTASTE TRANSP 800FM-L E7 800FM-LE7 Weitere Informationen:  |  | Farbe des Knopfes: | farblos | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Tastend: | ja | Mit Frontring: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,67* | € 11,07* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 7,57* | € 11,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 8,70* | € 12,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|