Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32DA-MODUL 24VDC 1769-OB32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32DA-MODUL 24VDC 1769-OB32
Artikel-Nr.:
     6012C-81357337
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OB32
EAN/GTIN:
     10611320915669

32DA-MODUL 24VDC 1769-OB32

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..20,39999999 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,97*
€ 788,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 705,82*
€ 796,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 812,65*
€ 925,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,26*
€ 941,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,61*
€ 887,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,37*
€ 860,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.