|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81357201 Herst.-Nr.: 1756-OF8 EAN/GTIN: 10612598171894 |
|
|
|  |  |
 | 8AA, STROM/SPANNU 1756-OF8 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | ja | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | ja | Ausgangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogausgänge: | 15 Bit | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraub-/Federzuganschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.898,76* | € 2.061,13* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.867,39* | € 2.062,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.929,24* | € 2.081,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|