|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80966612 Herst.-Nr.: 196521 EAN/GTIN: 8711893135251 |
|
|
|  |  |
 | Stahlseilsystem D1,5mm, L1m SLK15L1T Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss. Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten. Ideal für Beleuchtungskörper. Auch in Y Konfiguration verfügbar. Weitere Informationen:  |  | Endbefestigung: | mit Queranker | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | sonstige | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 1 m | Kabeldurchmesser: | 1,5 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Zamak | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 20 |  | € 6,99* | ab € 4,385* | € 5,395* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 20 |  | € 7,90* | ab € 4,40* | € 5,44* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,98* | ab € 4,446* | € 5,466* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 4,607* | € 5,647* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 20 |  | € 5,90* | ab € 4,7616* | € 5,8116* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,94* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|