|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80755364 Herst.-Nr.: GNK 8 EAN/GTIN: 4013339466801 |
|
|
|  |  |
 | Nivellierkeil GNK 8 Nivellierplatte, zum Ausrichten der Wandkonsolen GBKV... auf unebenen Untergrund, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 19,5 mm Ausgleich : = 8 mm Werkstoff : PVC, hart (Polyvinylchlorid, hart) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Wandmontage | Kanalmontage: | verschrauben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,98* | ab € 1,2655* | € 1,7755* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 5,95* | ab € 1,28* | € 1,79* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 20 |  | € 3,90* | ab € 1,4315* | € 1,9715* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,09* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,43* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|