Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisierungsprofil GSP 213/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilisierungsprofil GSP 213/110
Stabilisierungsprofil GSP 213/110
Artikel-Nr.:
     6012C-80750161
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSP 213/110
EAN/GTIN:
     4013339466009

Stabilisierungsprofil GSP 213/110

Stabilisierungsprofil, zur Montage von zwei Gerätekanäle untereinander an Wandkonsole GBKV..., Lochung 7x62 mm und 9x62 mm auf der Anschlussseite des Stabilisierungsprofils korrespondiert mit der Rückensystemlochung der Gerätekanalunterteile, einschließlich Befestigungsschrauben ZKM 6X16 für die Kanalmontage. für Gerätekanalunterteile : oben GKU 213.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
0 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110..213 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,98*
ab € 8,805*
€ 10,795*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 10,82*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 9,072*
€ 11,122*
20
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 12,14*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,122*
€ 13,23518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,072*
€ 10,79568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 222,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.