|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80065171 Herst.-Nr.: 6824437 EAN/GTIN: 4047101181579 |
|
|
|  |  |
 | piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-0002D-1002 piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM), Pulsweitenmodulation, 2-kanalig, 2,5 A pro Kanal, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2 Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 210 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 26,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 452,54* | € 513,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 458,05* | € 519,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 463,13* | € 524,38* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 466,78* | € 527,46* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 467,73* | € 537,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|