Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für CANopen SCOB-0404D-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-80065018
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824138
EAN/GTIN:
     4047101178630

piconet Stand-alone-Modul für CANopen SCOB-0404D-0004

piconet® Stand-alone-Modul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,46*
€ 370,57*
Frei Haus
ab € 318,61*
€ 376,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 380,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,66*
€ 382,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,33*
€ 389,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.