Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-SL Modul Cat.6A, T568B 100023208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J00029A6001 Keystone-Modul
Telegärtner J00029A6001 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     6012C-79983702
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023208
EAN/GTIN:
     4018359549008
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder

AMJ-SL Modul Cat.6A, T568B 100023208

Die Herausforderungen in einer modernen Gebäudeverkabelung sind klar: die Gewährleistung steigender Datenraten und maximaler Flexibilität. Mit Unterflurtanks, Medientischen und Hohlwand­dosen gehen jedoch häufig auch beengte Platzverhältnisse einher. Dies erschwert die Montage und führt durch eine nicht ganz fachgerecht ausgeführte Installation zu einer verminderten Übertragungsleistung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 5,4425*
€ 7,0025*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,18*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 5,60667*
€ 7,20667*
13 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 7,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,20667*
€ 8,57594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85667*
€ 8,15944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28667*
€ 7,48114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60667*
€ 6,67194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,48004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.