Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul 81.000.6220.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79869872
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     81.000.6220.0
EAN/GTIN:
     4049088126574
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV-Modul 81.000.6220.0

wipos unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) überbrückt in Kombination mit einem Batteriemodul und einer wipos Stromversorgung längere Netzausfälle
Eingang 22,5-28 V DC
Batterie Anschluss 19,2-27,6 V DC
Lastausgang 22-27,5 V DC / max. 30 A
Relais Meldeausgang für DC IN, Batterieentladung und Batteriefehler
B x H x T: 54 × 90 × 115 mm
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
22,5..28 V
Tragschienenmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,54*
€ 216,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,58*
€ 226,74*
€ 4,98*
ab € 216,94*
€ 242,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,71*
€ 244,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 245,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.