|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79867054 Herst.-Nr.: R1.190.0160.0 EAN/GTIN: 4049088115950 |
|
|
|  |  |
 | SPS-Kommunikations-Modul R1.190.0160.0 samosPRO-Gateway für EtherCAT Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 49 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,19* | € 375,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,38* | € 381,20* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 331,33* | € 384,80* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 518,83* | € 584,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|