|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79754229 Herst.-Nr.: NRG9014 EAN/GTIN: 4018098398158 |
|
|
|  |  |
 | Network Interface für ALPHA MONO XT ALPHA9014-PNI Ergänzt die ALPHA MONO XT Typen mit einer LAN oder W-LAN Schntstelle über die ein Webinterface und Modbus TCP zur verfügung gestellt wird OCCP2.0.1 wird per Software Key nachrüstbar. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | WLAN-Erweiterung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 188,21* | € 224,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,37* | € 234,21* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 200,23* | € 237,83* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,54* | € 241,40* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 211,88* | € 250,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|