Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79453719 Herst.-Nr.: 3RK19012NR21 EAN/GTIN: 4047621060095 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface max. 4A 3RK1901-2NR21 AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, 1 m Kabel mit M12 Kabeldose gewinkelt IP67/68/69K, maximal 4 A AS-Interface - der clevere Feldbusstandard. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 36,02* | € 47,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,10* | € 49,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,93* | € 52,92* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,51* | € 55,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 42,99* | € 57,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|