Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78659821 Herst.-Nr.: 622111 EAN/GTIN: 4004470221114 |
| |
|
| | |
| UB-Mikrowelle m.Grill 800W 20l MWG2211UCB inox 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 2 Kombi-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar, 8 Automatikprogramme, Schnell-Startprogramm, 30-Min. Timer mit Endsignal, Easy Tronic, Digitaluhr, Kindersicherung, Drehteller, Grillständer, inkl. Montagematerial Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Bauart: | unterbaufähig | Art des Mikrowellengerätes: | Mikrowelle + Grill | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Anschlusswert: | 1250 W | Garraumfassungsvermögen: | 20 l | Max. Mikrowellenleistung: | 800 W | Max. Grill-Leistung: | 1000 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,12* | € 108,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,99* | € 108,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 93,11* | € 111,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 101,94* | € 120,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,76* | € 132,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|