|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-78152273 Herst.-Nr.: GHG4341114R9185 EAN/GTIN: 4251510719647 |
| |
|
|  |  |
 | EX-I Befehlsgeber SLT,1M25,1M32 GHG4341114R9185 Ex-i Befehlsgeber GHG 434 für Zone 1/21, Variante: zSG EX-I SIL,DRT,DRT,SLT,1M25,1M32z, 2x Drucktaster: 1x zAUSz in rot/weiß und 1x zEINz in grün/weiß + 1x Signallampe mit Farbkalotten: zweiß, rot, grün, gelbz + 1x Schlüsselschalter zCEAG2z, Bemessungsspannung: 690V AC, Bemessungsstrom: 16A, Frequenz: 50/60Hz, Hilfskontakte je Drucktaster und Schalter: 1x S + 1x Ö, Klemmpunkte: 2x 2,5mm² je Kontakt, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyamid, Abschliessvorrichtung: Keine, Kabeleinführung (Blau): 1x M32 Kabelverschraubung (Plastik) + 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik) Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Befehlsstellen: | 3 | Anzahl der Drucktaster: | 2 | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Anzahl der Schlüsselschalter: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..220 V | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 545,63* | € 605,22* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 542,14* | € 605,75* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 551,97* | € 610,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|