Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Mini 3,5m Kabel, RFID AW1eM-ZR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Mini 3,5m Kabel, RFID AW1eM-ZR
Artikel-Nr.:
     6012C-77667733
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AW1eM-ZR
EAN/GTIN:
     4251500288795
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Mini 3,5m Kabel, RFID AW1eM-ZR

AW1eM-ZR AC Wallbox Mini 1x11kW Heim-Ladebox in schwarz/anthrazit inkl. Schutzkontaktsteckdose, Ladeleistung: 1x 11kW, LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig), Integriertes Ladekabel 3,5m (3ph 11kW max.) Typ2, Zusatz: Integrierte Schutzkontaktsteckdose 16A, Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich), Wichtig: Kein allstromsensitiver FI Typ B in Vorinstallation notwendig! Schließfunktion: eingebauter RFID-Kartenleser (für 125KHz EM-Karte) zum Aktivieren der Wallbox (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
221 mm
Höhe:
219,3 mm
Tiefe:
83 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 809,78*
€ 912,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 815,95*
€ 921,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,09*
€ 1.096,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,09*
€ 1.080,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,82*
€ 1.037,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,34*
€ 1.009,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,95*
€ 970,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.