Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Power Ladebuchse, RFID AP1eM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Power Ladebuchse, RFID AP1eM-R
Artikel-Nr.:
     6012C-77667725
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AP1eM-R
EAN/GTIN:
     4251500256640
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Power Ladebuchse, RFID AP1eM-R

AP1eM-R AC Wallbox Power 1x22kW (BxHxT= 398 x 498 x 120mm), Heim-Ladebox in schwarz/silber, Ladeleistung: 1x22kW, inkl. integrierte Ladebuchse Typ2, LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig), Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich), Schließfunktion: eingebauter RFID-Kartenleser (für 125KHz EM-Karte) zum Aktivieren der Wallbox (inkl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
398 mm
Höhe:
498 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.222,47*
€ 1.348,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.231,16*
€ 1.361,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,36*
€ 1.620,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,99*
€ 1.606,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,33*
€ 1.546,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,41*
€ 1.507,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,16*
€ 1.465,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.