Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle PSR-M-GW-MODTCP-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-76153184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105108
EAN/GTIN:
     4055626975153

Datenschnittstelle PSR-M-GW-MODTCP-SC

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, Modbus TCP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 317,49*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,96*
€ 318,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,08*
€ 320,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,95*
€ 338,32*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,78*
€ 348,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0388*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
€ 328,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
€ 330,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
€ 265,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
€ 263,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.