|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75966210 Herst.-Nr.: SMU 12 EAN/GTIN: 4013339344406 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantmutter SMU 12 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, inklusive Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) für Gewinde : M 12 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Mit Flansch: | nein | Schweißbar: | nein | Selbstsichernd: | nein | Mit Nylonring: | nein | Schraubsystem: | Außensechskant | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 40 |  | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,41* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 40 |  | € 6,50* | ab € 0,3221* | € 0,5021* |  |  |  | | |  | | 40 |  | € 4,98* | ab € 0,421* | € 0,651* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,71* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 40 |  | € 3,90* | ab € 0,47725* | € 0,74725* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 29,89* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|