Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter mech.1-8,max5bar,V4A JSF-2 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75238235
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA060400
EAN/GTIN:
     4050528047113
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter

Strömungswächter mech.1-8,max5bar,V4A JSF-2 RE

Dieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen- und Apparatebau, zur Überwachung von Öl-, Kühl- und Schmierkreisläufen oder als Wassermangelsicherung in Beregnungsanlagen, in Heizungsanlagen, Kaltwassersätzen und Wärmepumpen. Der Einbau erfolgt senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Stahl
Material Wimpel:
rostfreier Stahl
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Fahne
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Spannungsart:
AC
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,88*
€ 382,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,70*
€ 383,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,20*
€ 386,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,48*
€ 389,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,08*
€ 394,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.