Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES-Hochdr.3-Wege Kugelhahn L-Bohr.28 L, PN160 KH 3/28 L HD ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     6012B-83517030
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     47232
EAN/GTIN:
     4050571417383
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil

ES-Hochdr.3-Wege Kugelhahn L-Bohr.28 L, PN160 KH 3/28 L HD ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Einsatzbereich: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 geändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 911,38*
€ 1.040,99*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 916,44*
€ 1.041,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 918,18*
€ 1.050,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,85*
€ 1.250,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,30*
€ 1.230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,44*
€ 1.175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,04*
€ 1.138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,18*
€ 1.092,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.