Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussdose si-grau ZAR +LLWRR/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux ZAR +LLWRR/03 7191400 Deckenanschlussdose, eckig, sg 7191400
Trilux ZAR +LLWRR/03 7191400 Deckenanschlussdose, eckig, sg 7191400
Artikel-Nr.:
     6012B-83353654
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7191400
EAN/GTIN:
     4018242424474
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Deckenanschlussdose si-grau ZAR +LLWRR/03

Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfänger zur Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur möglichen Signalweiterleitung. Funk-Signalreichweite: > 20 m. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
361 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,12*
€ 114,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,12*
€ 115,78*
€ 5,95*
ab € 97,99*
€ 121,45*
€ 5,46*
ab € 98,33*
€ 122,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,30*
€ 127,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.