| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82769834 Herst.-Nr.: 7580533 EAN/GTIN: 4047101421347 |
|
|
| | |
| Temperatur-Messverstärker 2-kanalig IM12-TI01 #7580533 Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Abziehbare Schraubklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2 Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,35* | € 311,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,87* | € 313,94* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,69* | € 316,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,21* | € 317,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,34* | € 327,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|