Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte 4000K 612147.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Standleuchte 612147.004.1 LED/10,4W-4000K D115, H800, 620 lm
RZB Standleuchte 612147.004.1 LED/10,4W-4000K D115, H800, 620 lm
Artikel-Nr.:
     6012B-82751842
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612147.004.1
EAN/GTIN:
     4051859290360
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Standleuchte 4000K 612147.004.1

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,79*
€ 348,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,85*
€ 348,44*
Frei Haus
ab € 296,57*
€ 352,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 355,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,80*
€ 360,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.