Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgänge 4 Abgänge,125A MSFB-4-125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-82750871
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191091
EAN/GTIN:
     4015081915897
Suchbegriffe:
Sammelschienenbaugruppe
Sammelschienensystem

Abgänge 4 Abgänge,125A MSFB-4-125A

Board 3-polig, für 4 Abgänge, Breite: 225 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Schienenmittenabstand: 60 mm, Einbaulage: horizontal, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
160 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,13*
€ 41,99*
€ 5,46*
ab € 32,37*
€ 43,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,51*
€ 44,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,28*
€ 45,67*
€ 5,95*
ab € 35,26*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191100
ab € 18,36*
Ähnlich
Eaton
191101
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.