| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82665542 Herst.-Nr.: 210005313-00 EAN/GTIN: 4056138002955 |
| |
|
| | |
| Schraubenabdeckung Dunkelgrau-Glimmer KSF/KSFB/SR/SRE6xxDG Kunststoffkappe für die Abdeckung der Schraubenlöcher. Passend für die Stelen und Standrohre KS 61x- , KSF 61x- , KSFB 61x- , RG/KSF 61x- und BG/SR 61x- (Verpackungseinheit mit 6 Stück). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,43* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,33* | € 39,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,36* | € 39,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,68* | € 39,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,88* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|