Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Gateway gleichschliessend 310561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-82259255
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310561
EAN/GTIN:
     4015394282105
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

E-Mobility Gateway gleichschliessend 310561

Mit dem eMobility Gateway können bis zu 16 Ladepunkte (Premium) vernetzt werden um ein lokales Lastmanagement zu betreiben. Optional kann über das Gateway eine Anbindung an Abrechnungssysteme, wie MENNEKES ativo erfolgen. Kombinieren Sie verschiedene MENNEKES Produkte miteinander und baün Sie eine Ladeinfrastruktur auf, die Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
16
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.037,85*
€ 1.144,31*
Frei Haus
ab € 1.064,25*
€ 1.169,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.075,93*
€ 1.181,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,31*
€ 1.405,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,30*
€ 1.399,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,41*
€ 1.354,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,73*
€ 1.325,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,93*
€ 1.280,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.