Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Steckverbinder SACC-M12FRB-#1424677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussystem-Steckverbinder SACC-M12FRB-#1424677
Bussystem-Steckverbinder SACC-M12FRB-#1424677
Artikel-Nr.:
     6012B-81874153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424677
EAN/GTIN:
     4055626376042
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Bussystem-Steckverbinder SACC-M12FRB-#1424677

Datensteckverbinder, INTERBUS (500 kBit/s), 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: B, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,12*
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 17,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 18,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,63*
€ 19,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,94*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.