| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81579043 Herst.-Nr.: CTS66EOC45SS EAN/GTIN: 8713574238985 |
| |
|
| | |
| 45 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED CTS66EOC45SS 45 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY Weitere Informationen: | | Mit Oberteil: | ja | Materialstärke: | 1,2 mm | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,56* | € 309,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,52* | € 312,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|