Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x4 Trans Cvr Sloped-Flat LH CTS44TCLSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x4 Trans Cvr Sloped-Flat LH CTS44TCLSS
4x4 Trans Cvr Sloped-Flat LH CTS44TCLSS
Artikel-Nr.:
     6012B-81579017
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS44TCLSS
EAN/GTIN:
     8713574239340
Suchbegriffe:
Endabschlussblech

4x4 Trans Cvr Sloped-Flat LH CTS44TCLSS

4x4 Trans Cvr Sloped-Flat LH, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,77*
€ 49,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 50,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.