| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81572293 Herst.-Nr.: LVS03580 EAN/GTIN: 3606481885593 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Befestigungsw inkel, mit Schrauben LVS03580 PrismaSeT P. Befestigungswinkel mit Schrauben. 4 Stück Befestigungswinkel mit Schrauben im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Breite: | 17 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,30* | € 14,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,39* | € 14,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,71* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,91* | € 15,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,69* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|