Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Aderendhülsen 0,5 mm2 4051.540 (VE4000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Multinorm 0,5qmm AS 4051540 orange auf Gurt 1=4000 (Rittal Farbcode)
Rittal Multinorm 0,5qmm AS 4051540 orange auf Gurt 1=4000 (Rittal Farbcode)
Artikel-Nr.:
     6012B-81569135
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051540
EAN/GTIN:
     4028177937888
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

AS Aderendhülsen 0,5 mm2 4051.540 (VE4000)

Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,5mm²
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 62,10*
€ 5,95*
ab € 52,18*
€ 64,47*
€ 4,00*
ab € 50,76*
€ 64,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,1685*
€ 64,6285*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 66,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,83*
€ 71,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,23*
€ 69,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,39*
€ 68,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.