Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung,Volta.hybrid für 12 PLE Verteiler VZ221H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung,Volta.hybrid für 12 PLE Verteiler VZ221H
Abdeckung,Volta.hybrid für 12 PLE Verteiler VZ221H
Artikel-Nr.:
     6012B-81553015
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ221H
EAN/GTIN:
     3250611004622
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Pneumatik Abdeckplatte

Abdeckung,Volta.hybrid für 12 PLE Verteiler VZ221H

Abdeckung, volta, hybrid, für 12 PLE Stromkreisverteiler
Weitere Informationen:
Höhe:
315 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,89*
€ 5,46*
ab € 11,70*
€ 16,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,26*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.