Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71010601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71010601
Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71010601
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81255836
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71010601
EAN/GTIN:
     4015609293803
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71010601

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe B6
mit Schneid-Klemm-Technik
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,531*
€ 8,541*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,662*
€ 8,712*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,12*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 10,11*
8 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 7,64*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,712*
€ 10,36728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,872*
€ 9,36768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,662*
€ 7,92778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.