| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81169822 Herst.-Nr.: 12152 EAN/GTIN: 4015394302728 |
|
|
| | |
| Aktionspaket 12152 Aktionspaket bestehend aus: 8x Wanddose TwinCONTACT -31-, 16A5p6H400V, IP44, schraubenlose Anschlusstechnik, 2x Wanddose TwinCONTACT -419-, 16A5p6H400V, IP44, großer Anschlussraum, geeignet zur Durchgangsverdrahtung, schraubenlose Anschlusstechnik, 1x Original WINMAU Steeldartboard Blade 6, sechste Generation, mit Turniermaßen und traditionellem Zahlenring, aus hochwertigen, afrikanischen Sisalfasern gefertigt, besonders dünne Verdrahtung reduziert die Anzahl der Bouncer, incl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,47* | € 190,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,09* | € 197,78* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 303,43* | € 358,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|