Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse BV3 aus Alu H=45mm P732803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse BV3 aus Alu H=45mm P732803
Artikel-Nr.:
     6012B-81167645
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P732803
EAN/GTIN:
     4015609070145
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
walther werke tüllengehäuse
emv gehäuse

Tüllengehäuse BV3 aus Alu H=45mm P732803

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 45mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M20 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihe BV3
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
56 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 20,66*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,23*
€ 23,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.