Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter LB 300 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-78966541
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     100.67
EAN/GTIN:
     4211125100674
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter

Luftbefeuchter LB 300 Plus

Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Leistung:
26 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
45 m²
Farbe:
schwarz
Volumen des Wassertanks:
3 l
Höhe:
350 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2,94 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Luftreiniger, Raumluftsystem, Raumluftgerät, Luftentfeuchter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 102,57*
€ 126,07*
€ 5,46*
ab € 113,91*
€ 139,48*
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 142,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 145,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,92*
€ 147,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
110.005
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.