Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstab anthrazit 233165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsstab anthrazit 233165
Verlängerungsstab anthrazit 233165
Artikel-Nr.:
     6012B-78786000
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233165
EAN/GTIN:
     4024163140423

Verlängerungsstab anthrazit 233165

Verlängerungsstab aus Aluminium für MYRA 2 Leuchtenköpfe. Es können maximal zwei Stäbe in Kombination genutzt werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
310 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 15,63*
€ 8,50*
ab € 16,05*
€ 16,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,93*
€ 5,46*
ab € 13,01*
€ 18,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,68*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,61*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,61*
Ähnlich
SLV
233145
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.