Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10L25740RGBR/SCL1MGR ADELIEBS #96264245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-78771826
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96264245
EAN/GTIN:
     3607640225816
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 10L25740RGBR/SCL1MGR ADELIEBS #96264245

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.179,00*
€ 1.335,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.174,84*
€ 1.336,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.186,11*
€ 1.348,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,48*
€ 1.604,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,78*
€ 1.588,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,20*
€ 1.516,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,09*
€ 1.468,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,11*
€ 1.411,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.