Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe G 40mm 99220.003.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Beschriftung G schwarz 99220.003.G selbstklebend 40mm
RZB Beschriftung G schwarz 99220.003.G selbstklebend 40mm
Artikel-Nr.:
     6012B-78767128
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99220.003.G
EAN/GTIN:
     4010319152884
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe G 40mm 99220.003.G

Großbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 40 mm, Breite 19 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
G
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,15*
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 2,19*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.