Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe IP68 3polig 1E/1A SM 68 3-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmuffe IP68 3polig 1E/1A SM 68 3-P
Anschlussmuffe IP68 3polig 1E/1A SM 68 3-P
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78753664
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SM683P
EAN/GTIN:
     4037293374668
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
kabelmuffe

Anschlussmuffe IP68 3polig 1E/1A SM 68 3-P

Die Schraubmuffe kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden beidseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Technische Daten: max. 250V, 20A, Schutzklasse: IP68.
Weitere Informationen:
Typ:
sonstige
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0,75..2,5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0,75..2,5 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8..12 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8..12 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,12*
€ 17,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 17,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 18,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,80*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.