| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78750649 Herst.-Nr.: 9.900.0008.70 EAN/GTIN: 0722699701722 |
|
|
| | |
| Zierring Z240 für PETRA E I/1 9.900.0008.70 Zierring Z248/1. Edelstahl, pulverbeschichtet. inkl. 4 Stk. Gewindestifte M6?x?40. Farbe: DB 703. Montage: zum Aufschieben über ein Standrohr ø 170mm und zum Anschrauben an eine Flanschplatte. H: 30 mm. Durchmesser: 248 mm. 173 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Edelstahl | Durchmesser: | 248 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,55* | € 77,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,74* | € 78,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|