Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckhalter 180-270mm 39473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckhalter 180-270mm 39473
Eckhalter 180-270mm 39473
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-78704847
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39473
EAN/GTIN:
     4034451394735

Eckhalter 180-270mm 39473

Montageprofil mit zwei beweglichen Befestigungsbügeln zum Befestigen von u.a. Strahlern auf Gebäudeecken., silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet, variabel verstellbar von ca. 180 bis zu 270 mm., Tragkraft: max. 5,5 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
270 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,89*
€ 147,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,79*
€ 147,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 152,55*
€ 5,95*
ab € 139,04*
€ 170,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.