| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78704767 Herst.-Nr.: 7322400 EAN/GTIN: 4018242438419 |
| |
|
| | |
| Mastbefestigung D76 Faciella MB #7322400 Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 76 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 80 mm | Durchmesser: | 107 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,61* | € 108,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,47* | € 115,39* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,01* | € 116,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,53* | € 119,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,40* | € 125,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|