Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grosskochplatte D=300mm,2500W,400V 1230453195


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-78638851
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     12.30453.195
EAN/GTIN:
     k.A.

Grosskochplatte D=300mm,2500W,400V 1230453195

Weitere Informationen:
Art der Temperaturregelung:
Schalter
Spannung:
400 V
Leistung:
2500 W
Durchmesser:
300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 199,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 162,55*
€ 203,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 207,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.