Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss CONTUS T-VT3 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschluss CONTUS T-VT3 WH
Anschluss CONTUS T-VT3 WH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-78367329
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635844
EAN/GTIN:
     5063016183971

Anschluss CONTUS T-VT3 WH

Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,9 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 195,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,23*
€ 196,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 203,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.