Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN COMPACT 90° M63X1,5 61803815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M63, Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, M63, Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     6012B-77651046
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803815
EAN/GTIN:
     4044776885405
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN COMPACT 90° M63X1,5 61803815

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° M63X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 2
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,63
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 130,80*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 131,78*
1
€ 5,90*
ab € 95,71*
€ 132,20*
2
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 162,20*
2
€ 5,95*
ab € 174,47971*
€ 199,40971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,8182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,9289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 263,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.