Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autosoffitte 8x28mm SV6-7,6 12V 3W 81701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76854187
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81701
EAN/GTIN:
     4034451817012

Autosoffitte 8x28mm SV6-7,6 12V 3W 81701

Autosoffitte, SV6-7,6 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,0794*
€ 0,1444*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,85*
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,86*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.